Leírás:
A mobil állványozási megoldás a biztonságos és gyors összeszereléshez az elülső korlátnak, a kétméteres platformtávolságnak és a kevesebb egyedi alkatrésznek köszönhetően.
Az állványzat szélessége: 0,75 m; az állványzat hossza: 1,80 m.
Biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés és szétszerelés az előre futó korlátnak (a korlát és az átlós merevítők helyett) és a 2 méterenként elhelyezett peronoknak köszönhetően.
A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető a szabványos alkatrészekkel.
3. állványcsoport (200 kg/m2 -ig terhelhető) a DIN EN 1004 szerint, azaz az állvány hosszától függően 202 kg-tól max. 286 kg-ig.
Széria görgők: orsóra szerelt 200 mm-es lengőkerekek (rendelési szám: 42917) a milliméterpontos magasságkiegyenlítéshez.
Jellemző:
Munkamagasság 12,35 m
Állványzat szélessége 0,72 m
Állványzat magassága 11,6 m
Állványzat hossza 1,8 m
Súly 288,6 kg
Platform szélessége 0,6 m
Platform mérete 0.6m × 1.8m
Platform magassága 10,35 m
Platform hossza 1,8 m