Leírás:
A külső hengeres csiszolás az egyik leggyakrabban használt csiszolási eljárás számos iparágban. Az autóiparban például a legmagasabb igényeknek és követelményeknek megfelelően gyártják a vezérműtengelyeket, a forgattyútengelyeket és a sebességváltó tengelyeket. Kiváló minőségű alumínium-oxid használata különösen ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok esetében.
A csiszolás sikeressége szempontjából fontos a tárcsa keménysége és szerkezete, amely optimálisan illeszkedik az ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélokhoz. Kínálatunkban szögletes előtolású köszörüléshez is kaphatók korongok.
Jellemző:
Specifikáció: 89A120K11V3 /50
Mérés: DxTxH
Méret: 1,5 mm: 400x40x127
Csiszolóanyagok: Csiszolóanyag: Aszfalt, csiszolóanyag, csiszolóanyag: Fehér alumínium-oxid
Szemcse: 120
Formája: egyenes kivitel
Előny:
Szögletes előtolású köszörülés lehetséges
Hosszabb élettartam
Megnövelt szerszámélettartam
Alapanyag:
Öntöttvas
Magasan ötvözött acél edzett
Magasan ötvözött, edzetlen acél
HSS
Nem és gyengén ötvözött acélok edzettek