TYROLIT hézagolókefe 290x35x135 mm 3 sor/E 0,35 mm PREMIUM rozsdamentes acél 3 sor/E 0,35 mm

Cikkszám: 199689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 199689
EAN / GTIN 9003171996890
Gyártó száma 199689
L-szám L50140 2840

Leírás

Leírás:

A Tirolit PRÉMIUM filé keféivel hatékonyan távolíthatja el a salakot és a méretezést a nehezen elérhető területekről. A filé varratok tisztítása különösen gond nélkül lehetséges. A rozsdamentes acélból készült betét-hez tervezett kiváló minőségű szerszám robusztus kialakítást kínál a nagy igénybevételű munkákhoz. Ezenkívül a kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90HK DG KERÉKKEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 3 sor
  • Méret (szé x ma x mé): 290 x 35 x 135 mm
  • Átmérő: 290 mm
  • Vastagság: 35 mm
  • Furat: 135 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • A V-alakú formázás különösen nehezen hozzáférhető területeket szabadít meg a salaktól és a méretezéstől
  • Robusztus kialakítás nehéz munkákhoz
  • Kiváló minőségű bükkfa nyéllel felszerelve
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Felhasználás:

  • Rozsdamentes acél megmunkálásához
  • Különösen a filé varratok tisztításához

Alapanyag:

Rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Rozsdamentes acél megmunkálásához
Különösen hegesztési varratok tisztításához