Leírás:
Ezt a galvanikus kötésű szerszámot elsősorban keményfém és ipari kerámia megmunkálására használják. A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a gyémánt szerszámokat hosszú élettartam és jelentősen csökkentett csiszolási idő jellemzi. Ezenkívül nagy méretpontosságot és alacsony csiszolási nyomást biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy elsősorban kis átmérők megmunkálhatók.
Emellett nagyfokú méretpontosságot kínálnak, és alacsony csiszolási nyomást fejtenek ki. Ez azt jelenti, hogy különösen a kis átmérők megmunkálhatók.
Jellemző:
Specifikáció: D 126 X GST
Méret: DxD
Dimenzió: 8x10
E-osztály: 21011311
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: gyémánt
Szemcseméret: 126
Alak: 1A1W
Specifikáció: 10 X S6 X 50
Szemcseméret: 126
Méret (D x D): 8 x 10
Bruttó súly: 0,016 kg
Nettó súly: 0,014 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid; Kerámia
Nettó súly: 0,014 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid;Ind.kerámia
Előny:
Nagy méretpontosság
Kis átmérő esetén
Szupercsiszoló csiszolóanyag
Alapanyag:
Karbid
Ipari kerámia