Leírás:
Ezt a galvanikus kötésű szerszámot elsősorban keményfém és ipari kerámia megmunkálására használják. A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a gyémánt szerszámokat hosszú élettartam és jelentősen csökkentett csiszolási idő jellemzi. Ezenkívül nagy méretpontosságot és alacsony csiszolási nyomást biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy különösen a kis átmérők megmunkálhatók.
Emellett nagyfokú méretpontosságot kínálnak, és alacsony csiszolási nyomást fejtenek ki. Ez azt jelenti, hogy különösen a kis átmérők megmunkálhatók.
Jellemző:
Specifikáció: D 126 X GST
Méret: DxD
Méret: 6x7
E-osztály: 21011311
UNSPSC: 31191506
Csiszolóanyag: gyémánt
Szemcseméret: 126
Alak: 1A1W
Előírás: 7 X S6 X 53
Szemcseméret: 126
Méret (D x D): 6 x 7
Bruttó súly: 0,014 kg
Nettó súly: 0,014 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid; Kerámia
Nettó súly: 0,014 kg
Anyagi alkalmasság: Karbid;Ind.kerámia
Előny:
Nagy méretpontosság
Kis átmérő esetén
Szupercsiszoló csiszolóanyag
Alapanyag:
Karbid
Ipari kerámia