Kivitel:
Leírás:
Rugalmas csiszolótárcsatartó öntapadós csiszolótárcsaek használatához. A csiszolótárcsa-tartót kifejezetten a szerszám- és formakészítéshez tervezték.
Jellemző:
- Pferd típus: PSA-H
- FORDULATSZÁM, max.: 31800 RPM
- Végrehajtás: Nincs specifikáció
- Metrikus szélesség: 0 mm
- Ø külső metrikus: 10 mm
- Ø metrikus tengely: 2,35 mm
- Hossz, tengely: 35 mm
Előny:
- A kiváló minőségű ragasztócsatlakozások biztosítják, hogy a ronde biztonságosan rögzüljön a tartó-hez.
- Egyszerű, gyors szerszámcsere.
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: Szűk sugarak megmunkálásakor válassza a csiszolólemez tartóját egy mérettel kisebbre, mint a csiszolólemezt, hogy a csiszolólemez külső szélei alkalmazkodni tudjanak a sugár kontúrjához.
Meghajtási típusok: Rugalmas tengelyhajtás; Egyenes csiszológép
Alkalmazható:
Ha szűk sugarakkal dolgozik, válassza a csiszolólemez tartóját egy mérettel kisebbre, mint a csiszolólemezt, hogy a csiszolólemez külső élei alkalmazkodni tudjanak a sugár kontúrjához.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 20 m/s.