Porte-outil pour disque abrasif autocollant PSA-H Ø 12 mm, tige Ø 2,35 mm

Réf.: 4007220026885
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220026885
EAN / GTIN 4007220026885
Réf. fabricant 42160000

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Plateaux-supports flexibles pour pastilles abrasives autocollantes. Le plateau-support a été spécialement conçu pour la fabrication d'outils et de moules.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PSA-H
  • Tr/min, max.: 31800 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 0 mm
  • Ø extérieur, métrique: 10 mm
  • Ø de la tige, métrique: 2.35 mm
  • Longueur, tige: 35 mm

Avantage(s):

  • Maintien de la rondelle sur le plateau-support assuré grâce à un adhésif de qualité.
  • Changement d'outil simple et rapide.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 20 m/s.