• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halter für Schleifscheibe selbstklebend PSA-H Ø 12 mm Schaft-Ø 2,35 mm

Artikel-Nr.: 4007220026885
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220026885
EAN / GTIN 4007220026885
Herstellernummer 42160000

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Flexibler Schleifblatthalter für den Einsatz von selbstklebenden Schleifblättern. Der Schleifblatthalter wurde speziell für den Werkzeug- und Formenbau konzipiert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PSA-H
  • RPM, max.: 31800 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 10 mm
  • Ø Schaft metrisch: 2.35 mm
  • Länge, Schaft: 35 mm

Vorteil:

  • Sicherer Halt der Ronde auf dem Halter durch hochwertige Klebverbindungen.
  • Einfacher, schneller Werkzeugwechsel.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.