575 típusú 150mm svájci vágású precíziós reszelőkészlet 0, durva

Cikkszám: 4007220281475
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Precíziós hornyoló reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220281475
EAN / GTIN 4007220281475
Gyártó száma 19505752
L-szám L51180 45

Leírás

Leírás:

A bordázott reszelők és bordázott reszelők középső szárral rendelkeznek, és mindkét végén svájci vágással. Sokféleképpen használhatók a legkisebb alkatrészek megmunkálására, például a szerszám- és formakészítésben, a kovácsolásban vagy a legkülönbözőbb felületek gravírozására. A készlet a bordázott reszelők alkalmazásorientált választékát tartalmazza. Keresztvágás durva precíziós megmunkáláshoz. A bordázott reszelők nem külön-külön, hanem csak készletben kaphatók.

Jellemző:

  • Szám, tartalom: 8 db
  • Pferd típus: 575
  • Perjel: 0
  • Hossz metrikus: 150 mm

Előny:

  • Ripple fájltartóval vagy anélkül is használható.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kikészítés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Műanyag tasakban szállítjuk, amely védelmet nyújt a szennyeződés, a korrózió és a károsodás ellen.

Figyelem:

Kérjük, adja meg a kívánt vágást.
A következő reszelők nem külön-külön, hanem csak készletben kaphatók: 701, 705

Megfelelő termékek

Tartozékok