RFH 150 bordázott reszelőtartó 150mm hosszúságú bordázott reszelőhöz

Cikkszám: 4007220015322
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Precíziós hornyoló reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220015322
EAN / GTIN 4007220015322
Gyártó száma 12602172
L-szám L51060 177
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A PFERD TOOLS pengékhez kínál tartókat. A PFERD TOOLS termékcsaládban megtalálhatók a riffle reszelőtartók, az állítható karosszéria reszelőtartók, valamint a reszelőlapok, keményfém reszelők és kézi csiszolók tartói. Riffle reszelőtartó 150 és 180 mm hosszúságú reszelőkhöz. Bordázott reszelőtartó 150 mm hosszúságú reszelőkhöz.

Jellemző:

  • Pferd típus: RFH
  • Hossz [mm]: 150 mm

Előny:

  • Biztonságos és optimális vezetés of the reszelő.
  • Gyors és egyszerű szerszámcsere.
  • Az egyik fájltippet mindig biztonságosan lefedi a nyél.
  • Nem tartalmaz lágyítószereket.
  • Többször is felhasználható.