Lángálló hosszú ujjú ing XXL

Cikkszám: 348417618933XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék marineblau / high vis gelb
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Lángvédő póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 348417618933XXL
EAN / GTIN 7330509725580
Gyártó száma 348417618933XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
48% modakril, 42% pamut, 5% aramid, 3% poliamid, 2% antisztatikus szál, interlock, lángálló, antisztatikus, 250 g/m²

Details
Kör alakú nyak
Szellőzőnyílás az oldalán
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Karszalag az ujjvégen

Reflex
Fényvisszaverő szalag, 50 mm széles, lángálló vágott fényvisszaverő szalagok

Leírás:

  • Hosszú ujjú póló robusztus anyagból készült, rendkívül védő tulajdonságokkal rendelkező, jól látható 1. osztályú póló
  • A puha, kiemelkedő kényelem hozzájárul ahhoz, hogy ez a ruhadarab gyakorlatilag verhetetlen legyen
  • Az EN 1149-5 és EN ISO 20471 szabványok szerint tanúsított, 1. osztályú
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, 1. osztály
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje