Komfort védőszemüveg uvex pheos cx2, Lencse színezése: CLEAR

Cikkszám: 096504 CLEAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 129 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Egységár ÁFA-val
  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
  • UV védelem: UV400
  • Keret tulajdonságai: Párnázott szár
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat pheos cx2
Keret jelölése W 166 FT CE
Lencse jelölése 2C-1,2 W 1 FTKN
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló; Vegyszereknek ellenáll
UV védelem UV400
Keret tulajdonságai Párnázott szár
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 096504 CLEAR
EAN / GTIN 4031101623887
Gyártó száma 9198256

Leírás

Kivitel:

A modern és sportos megjelenésű védőszemüveget innováció és kényelmes viselet jellemzi. A közvetlenül fröccsöntéssel készült homlok- és orrpárnával a szemüveg tökéletesen védi a szemkörnyéki teret és nagy védelmet biztosít, még fej feletti munkavégzés esetén is. Az uvex supravision excellence bevonatnak köszönhetően a lencsék belső oldala páramentes, valamint a külső oldala extrém kopásálló és vegyszereknek ellenáll. Minden fejformához optimálisan illeszkedik és biztonságosan tart a Twist szár technológia következtében. A karcsú szárgeometria ezen túlmenően kényelmes kombinációs lehetőséget biztosít más személyi védőfelszerelésekkel.

Szabvány:

EN 166
EN 170