Zokni TOP SUMMER, navy, Unisex méret: 36-38

Cikkszám: 091925 36-38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 76% poliészter; 18% nylon; 3% elasztán; 3% pamut

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 76% poliészter; 18% nylon; 3% elasztán; 3% pamut
Festék navy
EU cipőméret 36-38
Termék fajtája Zokni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091925 36-38
EAN / GTIN 8023796227866
Gyártó száma CC-000-00 XS

Leírás

Kivitel:

Nyári zoknik speciális szálakkal a max. szellőzés érdekében.
Kényelmes viselet a COOLMAX® anyagnak köszönhetően, amely kellemesen szárazon tartja a lábat. Elkerülhetőek a kellemetlen szagok az antibakteriális freshFX® kezelésnek köszönhetően. LYCRA® erősítésű szerkezet a nagyobb rugalmasság érdekében még sok mosás után is.

Alkalmazható:

Iparba, logisztikába, építőiparba, tisztításhoz

Figyelem:

Colour: Navy

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Zokni TOP SUMMER, navy, Unisex méret: 36-38

Zokni TOP SUMMER, navy, Unisex méret: 36-38

érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
8,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
492 darabszám azonnal szállítható
8,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
948 darabszám azonnal szállítható
7,25 €
3,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
979 darabszám azonnal szállítható
7,70 €
4,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
964 darabszám azonnal szállítható
13,85 €
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
864 darabszám azonnal szállítható
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Festék navy fekete / piros / szürke fekete / piros / szürke fekete fekete / piros / szürke fekete
EU cipőméret 36-38 36-38 36-38 36-38 36-38 36-38
Anyagösszetétel 76% poliészter; 18% nylon; 3% elasztán; 3% pamut 44% pamut; 47% poliészter; 8% poliamid; 1% elasztán 42% pamut; 48% poliészter; 9% poliamid; 1% elasztán 81% pamut; 16% poliészter; 2% elasztodién; 1% elasztán 10% merinó gyapjú; 60% poliészter; 10% akril; 19% poliamid; 1% elasztán 24% pamut; 70% poliészter; 5% elasztodién; 1% elasztán
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Termék fajtája Zokni Zokni Zokni Zokni Zokni Zokni
Nem Unisex

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz