Férfi ing Yellow Bow 50 S

Cikkszám: 090288 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 60% pamut; 40% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 130
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C kímélő mosás

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Yellow Bow 50
Nem Unisex
Anyagösszetétel 60% pamut; 40% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 130 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C kímélő mosás
Nyakbőség 38 cm
Festék világoskék
Unisex méret S
Termék fajtája Ing

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 090288 S
EAN / GTIN 7332592204737
Gyártó száma 2905001-500-4

Leírás

Kivitel:

Egyszínű, klasszikus ing ill. blúz Feinmix-Twill-ből modern részletekkel. A kiváló minőségű kidolgozás következtében az anyag gyűrődésmentes és kellemesen puha viseletet jelent. Jó mozgásszabadság az osztott hátrésznek köszönhetően. Kitűnő színminőség. Gyorsan szárad.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben rövid ujjú, valamint Slim-Fit változatban kapható. A mérettáblázatot az információs részben találja a katalógus végén.
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz