Biztonsági csizma, sárga DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 37

Cikkszám: 092921 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Pár
  • Rendelési lépések: 6 Pár
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S5
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék sárga
EU cipőméret 37
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092921 37
EAN / GTIN 8713197371519
Gyártó száma NAEJF01.37

Leírás

Kivitel:

JobGUARD FULL SAFETY biztonsági csizma igényes feladatokhoz. Kiváló tapadás olajálló külső talppal. A tökéletes illeszkedés megakadályozza a sarok csúszását és a láb fáradtságát a kényelmes viselet. érdekében.
  • Acifort® felsőrész.
  • Acifort® járótalp, fekete.
  • Dunlop Acifort® Comfort talpbetét.
  • Fekete bélés.
  • ESD kivitel.

Felhasználás:

Industrie

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz