{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Védettségi osztály | S3 | |
Ujjvédő orrész anyaga | Alumínium | |
Szakadásállóság | Textil | |
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 fölött °C | |
Hidegszigetelés | -20 °C-ig | |
Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Gyártó jelölése | Félcipő VD 1510 SMC SF S3 NB | |
EU cipőméret | 36 | |
Festék | fekete | |
Középső lábvédelem | Poliuretán | |
Termék fajtája | Biztonsági félcipő |
Cikkszám | 092507 36 | |
EAN / GTIN | 4044348700037 | |
Gyártó száma | VD1510SMCSFNB36P |