{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | VD | |
| Nem | férfi | |
| Védettségi osztály | S3 | |
| Ujjvédő orrész anyaga | Alumínium | |
| Szakadásállóság | Textil | |
| A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) | 200 fölött °C | |
| Hidegszigetelés | -20 °C-ig | |
| Szabvány | A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Gyártó jelölése | Félcipő VD 1510 SMC SF S3 NB | |
| EU cipőméret | 36 | |
| Festék | fekete | |
| Középső lábvédelem | Poliuretán | |
| Termék fajtája | Biztonsági félcipő |
| Cikkszám | 092507 36 | |
| EAN / GTIN | 4044348700037 | |
| Gyártó száma | VD 1510 SMC SF NB 36 | |
| Gyártó/felelős személy | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |