Magasszárú fűzős cipő, fekete ELECTRICAL BIS, SB 40

Cikkszám: 092424 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály SB
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092424 40
EAN / GTIN 8023796359062
Gyártó száma 26400-003-40

Leírás

Kivitel:

ELECTRICAL BIS biztonsági bakancs villanyszerelőknek.
  • Mesterséges és szellőző felső rész.
  • Belső bélés 100 % poliamidból, szellőzik, nedvesség taszító, kopásálló.
  • Anatómiai, termokialakítású és lyukasztott lábágy EVA és nitril anyagból, szellőzik.
  • PU/TPU járótalp nagy elektromos ellenállással.
  • 100 %-ban fémmentes.
  • Bőség 11.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Figyelem:

Az ELECTRICAL BIS biztonsági cipő csupán másodlagos védelemként használható!
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz