{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom | 50 | |
Védettségi osztály | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Kesztyűméret | 7 | |
EN 374 | A típus (LMNST) | |
Vegyszereknek ellenáll | LMNST | |
EN 388 | 2121X | |
Anyag | Neoprén, latex | |
Hordozóanyag | Neoprén, latex | |
AQL | 0,65 | |
Hossz | 410 mm | |
Vastagság | 0,75 mm | |
Festék | fekete | |
Felhasználás | többször használatos | |
Bélés anyaga | Natúr latex | |
Falvastagság | 0,75 mm | |
Szabvány/rendelet | EN 374 | |
Áthatolási idő acetonnál 99 % | 10-30 min | |
Áthatolási idő acetonitrilnél 99 % | 10-30 min | |
Áthatolási idő ciklohexánnál 99 % | 30-40 min | |
Áthatolási idő dimetil-szulfoxidnél 99 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő etanolnál 95 % | 240 − 480 min | |
Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | >480 min | |
Áthatolási idő metanolnál 99 % | 120 − 240 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | >480 min | |
Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 50 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 50 % | >480 min | |
Áthatolási idő kénsavnál 96 % | 120 − 240 min | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094770 7 | |
EAN / GTIN | 3245424503172 | |
Gyártó száma | 450 7 |