Chemikalams atsparių pirštinių pora UltraNeo 450 7

Prekės Nr.: 094770 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    9,78 € / pora
  • Nuo10pora
    8,15 € / pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipas A (LMNST)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 50
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pirštinių dydis 7
EN 374 Tipas A (LMNST)
Atsparumas chemikalams LMNST
EN 388 2121X
Medžiaga Neoprenas, lateksas
Pagrindo medžiaga Neoprenas, lateksas
AQL 0,65
Ilgis 410 mm
Storis 0,75 mm
Spalva juodas
Paskirtis daugkartin.
Pamušalo medžiaga natūralus lateksas
Sienelės storis 0,75 mm
Norma/Direktyva EN 374
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % 30-40 min
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % 240-480 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % 120-240 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % >480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 120-240 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094770 7
EAN / GTIN 3245424503172
Gamintojo numeris 450 7

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
UltraNeo 450. Neopreninės pirštinės su vidutinio lygio apsauga nuo chemikalų. Geras sukibimas, nes profilis neslidus, elastiškos ir nevaržo pirštų judesių. Dilbius saugo prailginti riešai.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.