Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 58-435

Cikkszám: 094757
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 8,74 €
  • 12 -től/tól
    -tól 7,28 €
érdeklődés szerint
Szállítható
473 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát
  • Védettségi osztály: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: A típus (AJKLOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: A

Leírás

Kivitel:

III. kategóriás védőkesztyűk.
AlphaTec® 58-435. Hordozó nélküli nitril anyagból készült védőkesztyű pamut velúr béléssel. Nagyon rugalmas jó kézügyességgel. A szoros illeszkedés jó elhelyezkedést biztosít a tenyérnél. A nagy teljesítményű nitril bevonat hosszabb viselési időn keresztül is védelmet nyújt szakadás, szúrás, és horzsolt sebek ellen. A szárnál lévő verhetetlen akadály megakadályozza, hogy az alkart cseppek érjék, a meghosszabbított szár kiterjeszti a védelmet az alkarig.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.