Füldugó készlet, 50 pár uvex xact-fit multi 50ML

Cikkszám: 097680 50ML
Ár beállítása 50 Pár (2,08 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 26 dB(A)
Füldugó anyaga TPE
Tartalom 50 pár
Termék fajtája Füldugó, többször használható

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097680 50ML
EAN / GTIN 4031101799810
Gyártó száma 2124018

Leírás

Kivitel:

Mind az innovatív forma az egyedülálló ovális füldugókkal, mind az előformázott megfogó szárak optimális behelyezést és kivételt tesznek lehetővé. Higiénikusan használható, mert nem kell a füldugókhoz hozzáérni. Ezek könnyen tisztíthatóak is. Az optimális viselési kényelmet a csekély nyomás biztosítja, hosszabb időn keresztül is. A két méretnek köszönhetően a füldugók a legtöbb hallójárathoz megfelelőek. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)