Öronproppar, set, 50 par uvex xact-fit multi 50ML

Article no.: 097680 50ML
Set price 50 par (NOK 26,12 / 1 par)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

SNR-värde (dämpvärde) 26 dB(A)
Material öronproppar TPE
Innehåll 50 par
Produktslag Hörselskyddsproppar återanvändningsbara

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 097680 50ML
EAN / GTIN 4031101799810
Manufacturer number 2124018

Beskrivelse

Utförande:

Både den innovativa formen med den unika ovala proppen och de förformade hållarstiften ger en optimal insättning och uttagning. Det är en hygienisk användning, eftersom propparna inte vidrörs. De kan därefter enkelt rengöras. Det låga anliggningstrycket ger en optimal bärkomfort, också under en längre tidsperiod. De två storlekarna gör propparna lämpliga för de flesta hörselgångar. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)