Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares uvex xact-fit multi, Contenido pares / tamaño: 50ML

Número de artículo: 097680 50ML
Establecer precio 50 pares (2,09 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares / tamaño Establecer precio 50 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex xact-fit
Cordón disponible sí
Material tapones Elastómero termoplástico (TPE)
Característica del tapón preformado
Contenido pares 50 pares
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño L; M
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097680 50ML
EAN / GTIN 4031101799810
Número del fabricante 2124018
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

La forma innovadora con el exclusivo tapón ovalado y las espigas de fijación preformadas permiten la óptima inserción y retirada. El uso es higiénico, dado que no se tocan los tapones. Posteriormente, estos se pueden limpiar fácilmente. La reducida presión de aplicación consigue una comodidad de uso óptimo, incluso en caso de utilización prolongada. Gracias a los dos tamaños, el tapón es apropiado para la mayoría de los conductos auditivos. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Si se lleva el sistema de protección auditiva en una zona sin ruido colgada del cordón alrededor del cuello, los tapones se pueden unir entre sí por las cavidades de agarre para mayor seguridad.

Volumen de suministro:

Incluye cajas de enchufe.