3M™ H8 Headgear, Ratchet Headband, 82501-00000CP

Cikkszám: 7000144936
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Arcvédő rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000144936
EAN / GTIN 05015415102343
Gyártó száma 7000144936
L-szám L01110 154

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Transparent
5 position crown strap for additional adjustability, support and comfort
Easy visor replacement system
Compatible with WP series visors, available separately

Leírás:

3M™ H8 Headgear Ratchet, Headband, 82501-00000CP is our high-strength thermoplastic crown headband with adjustable ratchet suspension and a unique system that allows faceshield window replacement in seconds.

Jellemző:

Adjustable ratchet suspension offers a snug, comfortable fit
Five position crown strap provides additional support and comfort
Faceshield can be replaced in seconds
Smooth, easy turning ratchet suspension

Figyelem:

Use with 3M™ WP96 Series Faceshield