{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 32 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Alaptartó típus | 09/16 | |
Vágóélek száma Z | 16 | |
Lapkaszélesség E | 6 mm | |
Fogásmélység ae max műveletenként | 7,6 mm | |
Előtolás fz | 0,025 mm | |
Alapanyag | VHM | |
Szár | furattal | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218226 32 | |
EAN / GTIN | 2050001737366 | |
Gyártó száma | 179698 |