{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Alligator | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Felület | krómozott | |
Hatszög befogási tartomány | 36 mm | |
Befogható tartomány csőnél | 1.1/2 coll | |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
szikramentes | nem | |
Automatikus szorítás | igen | |
Becsípődés-védelem | igen | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 705700 175 | |
EAN / GTIN | 4003773060130 | |
Gyártó száma | 88 05 180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Vízpumpafogó Alligator®, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 175mm
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
28,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 183 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 175 mm | 175 mm |
Becsípődés-védelem | igen | |
Szabvány | DIN ISO 8976 | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Befogható tartomány csőnél | 1.1/2 coll | 1.1/4 coll |
Hatszög befogási tartomány | 36 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó |