Fiókbetét, magasság 25 mm 1K 2X6/1

Cikkszám: 951415 2X6/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 497 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 50 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 2
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 1
Fiókbetétek száma 1
Hozzávaló elválasztó lemezek 951275 sz. B méret
Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683

Leírás

Kivitel:

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz