Fack höjd 25 mm 1K, bredd × djup i G / typ: 2X6/1

Article no.: 951415 2X6/1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
871 styck i lager

Select article variation and quantity

bredd × djup i G / typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bredd 50 mm
Djup 150 mm
bredd i G 2
djup i G 6
Antal fack i låda 1
Antal tråg 1
passande insticksskiljeplattor Nr 951275 storlek B
Produktslag Tråginsats

Identification & Classification

Artikkelkode 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683
Manufacturer number 951415 2X6/1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.