easyPick ESD kisalkatrész tartó Magasság 75 mm 4X6/1

Cikkszám: 972314 4X6/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat easyPick
Magasság 75 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 4
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 1
Festék fekete
Termék fajtája Kisalkatrész tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972314 4X6/1
EAN / GTIN 4067263037071

Leírás

Kivitel:

Alaktartó easyPick ESD kisalkatrészek tartó elektromosan vezető műanyagból.

Alkalmazható:

Minden 100 mm vagy magasabb előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése