{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 150 kg | |
Polclap vastagsága | 25 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Szerelés kivitelezés | Beakasztható polc | |
Anyag | horganyzott | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 006 mm | |
Mélység | 536 mm | |
Polcmagasság | 2 000 mm | |
Polc szélessége | 1 000 mm | |
polcmélység | 500 mm | |
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség | 1 006 mm | |
Polclapok száma | 7 | |
Max. mezőterhelés | 1 300 kg | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Döntött polclapos polc |
Cikkszám | 990602 500 | |
EAN / GTIN | 4004514249210 | |
Gyártó száma | 13641 |