{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
Modell | S2C | |
Sorozat | KOMBI munkapad | |
Magasság | 302 mm | |
Szélesség | 430 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 320 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 240 mm | |
Fiókok száma | 3 | |
Súly | 25 kg | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 933740 S2C | |
EAN / GTIN | 4045197279491 |