16G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez 600/425 mm

Cikkszám: 927422 600/425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Ajtónyitás szöge: 180
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Ajtónyitás szöge 180 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 600 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Szélesség G-ben 12
Mélység G-ben 20
Hasznos szélesség 350 mm
Fiókok hasznos magassága 75 mm
Ajtó magassága 425 mm
Ajtó hasznos magassága 425 mm
Ajtó ütköző balos
Állítható magasságú polclapok száma 1
Ajtók száma 1
Kivitel önállóan felszerelhető
Súly 20 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927422 600/425
EAN / GTIN 4062406264963

Leírás

Kivitel:

16G ház ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.
Bal oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
A 600/425 és 700/525 méret csak Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek