16G ház bal oldali rögzítésű ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, 12×20G, Magasság / ajtó magassága: 600/425mm

Cikkszám: 927422 600/425
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / ajtó magassága (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Ajtónyitás szöge: 180
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Ajtónyitás szöge 180 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 600 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Szélesség G-ben 12
Mélység G-ben 20
Hasznos szélesség 350 mm
Fiókok hasznos magassága 75 mm
Ajtó magassága 425 mm
Ajtó hasznos magassága 425 mm
Ajtó ütköző balos
Állítható magasságú polclapok száma 1
Ajtók száma 1
Kivitel önállóan felszerelhető
Súly 20 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 927422 600/425
EAN / GTIN 4062406264963
Gyártó száma 927422 600/425
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Bal oldali rögzítésű ajtó.
16G ház ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.

Elhelyezés:

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
A 600/425 és 700/525 méret csak Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • 200 ‑ 500 és 800 – 900 méretű GridLine Vario munkapadra történő felszereléshez.
  • A 600 és 700 méret GridLine Ready-to-go munkapadra történő felszereléshez.
  • Az 500-as mérettel bezárólag lábrésszel kombinálva kell felszerelni.
  • A 800-as mérettől a ház helyettesíti a lábrészt. A magasságot a szemközti lábrésznek vagy háznak megfelelően válassza ki.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Fiókok a szerszámok tárolásához.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Csak a megfelelő furatoknál szerelje fel.

Rendeltetésellenes használat
  • A meglévő ház nem kombinálható az oldalburkolattal és a hátoldali médiasínnel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek