{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Edény űrtartalma | 600 l | |
Magasság | 1 099 mm | |
Hossz | 1 458 mm | |
Szélesség | 855 mm | |
Billentőperem magasság kerekekkel | 843 mm | |
Doboz méretei, magasság | 735 mm | |
Doboz méretei, hossz | 1 321 mm | |
Doboz méretei, szélesség | 794 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 72 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 194 mm | |
Targoncavilla nyílás A méret | 194 mm | |
Targoncavilla nyílás C méret | 727 mm | |
Targoncavilla nyílás D méret | 72 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 327 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerekek száma | 4 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Teherbírás | 750 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Szín | briliánskék RAL 5007 | |
Leeresztő csap kivitele | Leeresztő csap szűrővel | |
Billenthető mechanika | kézi | |
Billentés biztosítás | igen | |
Targoncavilla nyílások | igen | |
Csörlő | nem | |
Olajzáró hegesztésű | igen | |
Súly | 95 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Billenthető edény |
Cikkszám | 919920 600 | |
EAN / GTIN | 4017976147031 | |
Gyártó száma | 4703A |