{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | T32 | |
Magasság | 915 mm | |
Szélesség | 970 mm | |
Mélység | 509 mm | |
Rakodófelület szélessége | 850 mm | |
Rakodófelület mélysége | 500 mm | |
Rakodófelület magassága | 195 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Teherbírás | 250 kg | |
Kerék anyaga | Poliuretán futófelület | |
Súly | 20 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Tolókengyeles kocsi |
Cikkszám | 918520 T32 | |
EAN / GTIN | 4045197611888 | |
Gyártó száma | 918520 T32 |