Szerszámtároló betétek L-BOXX betét GDR/GDS/GDX 18V-200 (C)

Cikkszám: 1600A01CU5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A01CU5
EAN / GTIN 3165140973762
Gyártó száma 1600A01CU5
L-szám L00590 1666

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtároló betétek L-BOXX betét GDR/GDS/GDX 18V-200 , Ez a fél betét a GDR/GDS/GDX 18V-200 Professional fúró/csavarozógép biztonságos és rendezett tárolására használható
  • Emellett helyet kínál egy töltőnek és egy akkumulátornak is
  • Az optimális helykihasználás érdekében alakja lehetővé teszi a Bosch L-BOXX 136-os L-BOXX sorozatának más félhéjakkal való rugalmas használatát

Jellemző:

  • Külső méretek (szélesség x hosszúság x magasság): 254 x 311 x 63 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Materiális kivitel: PS
Külső méretek: 254 x 311 x 63 mm