Tisztítószer szekrény 30G szélesség lemez szárnyas ajtókkal 2000-2

Cikkszám: 987030 2000-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 25

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 25 kg
Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 500 mm
Hasznos magasság 1 840 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 20
Súly 104 kg
Termék fajtája Tisztítószer szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987030 2000-2
EAN / GTIN 4062406588519

Leírás

Kivitel:

Univerzális szekrény tisztítószerek, tisztítókészülékek és ruházat tárolásához. Horganyzott polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Szintező lábazat 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Polclap teherbírás 25 kg. A belső ház 9×9 mm lyukasztása 37 mm osztásban alkalmas Easyfix akasztók és tartók elhelyezéséhez (a 95. termékcsoportból).

Tartalom:

Praktikus, végigmenő felosztás 4 db 13G szélességű polclappal. Plusz 13G szélességű polclap ruhaakasztó rúddal (3 akasztóval).

Tartalom:

Ruhaakasztó rúd 940610 sz.: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A tisztítószeres szekrények méretben kompatibilisek az összes 20G mélységű GridLine szekrénnyel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható. További tartozékokat, mint polclapokat és fiókokat a 94. termékcsoportban talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek