Papírkosár lángkioltó fejjel 30 l

Cikkszám: 987136 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Térfogat 30 l
Magasság 492 mm
315 mm
Anyag Acél
Felület Epoxidgyanta bevonat
Oltótechnika Önkioltó fedél
Lángkioltó fej van igen
Tanúsítvány TÜV Rheinland
Termék fajtája Papírkosár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987136 30
EAN / GTIN 4005546988528
Gyártó száma 3306-10

Leírás

Kivitel:

A kerek acél papírkosár a tűzoltó fejjel biztosítja a megelőző tűzvédelmet. Az önkioltó fedél megszakítja az oxigénellátást a papírkosárban, és időben elfojtja a lángokat. Acélból, karcálló epoxid gyanta bevonattal.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.