Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Párhuzamsatu „Matador“, Pofaszélesség: 100mm

Cikkszám: 967170 100

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Matador Multiplus
Pofaszélesség 100 mm
Befogási tartomány 125 mm
Befogási mélység 65 mm
Nyitás iránya Előre nyílik
Súly 6 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967170 100
Gyártó száma 10803

Leírás

Kivitel:

  • Teljes egészében acélból készült − garantáltan törhetetlen.
  • Előre nyíló, kétmenetes trapézorsóval.
  • A szennyeződések ellen védett orsó.
  • Mart, felületedzett szorítópofák.
  • Edzett, utánállítható vezető.
  • Mérőskála a gyors előbeállításhoz.
  • Nagyméretű edzett üllőfelület az igazítási és egyengetési munkákhoz.

Fix kivitel.

Kivitel - kép:

max. 90 mm-ig

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkalapra történő rögzítéshez.

Opcionális tartozék:

967210; 967215; 967220; 967225 sz. kiegészítő pofák a 120 mm mérettől.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967530 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz