Biztonsági lépcső kapaszkodóval, egyik oldalon járható 4

Cikkszám: 966010 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Létratechnika teherbírása: 150

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Munkamagasság kb. 2,9 m
Platformmagasság korlát nélkül 0,88 m
Alsó, külső szélesség 0,59 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 205 mm
Kerekek igen
Fokok száma a platformmal együtt 4
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 10,5 kg
Termék fajtája Biztonsági összecsukható lépcső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966010 4
EAN / GTIN 4003866414949
Gyártó száma 41494

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. 205 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel. Nagy stabilitás a nyomómerevítésnek és a csúszásbiztos létratalpaknak köszönhetően.
Magas biztonsági kengyellel kiegészítve.
Görgőkkel.

Szabvány:

DIN EN 14183.