DUAL-LOCK™ tépőzáras szalag SJ3540

Cikkszám: 083697 SJ3540
Kedvezmény
562,02 €
(6,28 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SJ3540
Ragasztószalag fajtája Tépőzáras kötegelő
Ragasztó massza Szintéziskaucsuk
Visszazárhatóság száma 1 000
Hőálló max. -30 °C - 70 °C
Felhasználási tartomány Beltér
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 °C
Eltarthatóság 12 monat
Festék fekete
Hossz 45,7 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 5,7 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083697 SJ3540
EAN / GTIN 50021200658124
Gyártó száma 7100108749

Leírás

Kivitel:

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsozás.
DUAL-LOCK a nagyobb szakítószilárdság, könnyű és gyors nyitás érdekében egyszerű lehúzó mozdulattal.