LED-es zseblámpa Work akkuval P7R-WORK

Cikkszám: 081469 P7R-WORK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 68

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P7R-WORK
IP védettségi osztály IP 68
ATEX zóna Nincs
Fényáram 900 lm
Fényáram 2 fokozat 390 lm
Fényáram 3 fokozat 15 lm
Világítási idő 2 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 3,25 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 60 óra
Energiaellátás Akkus
Égő LED modul
Advanced Focus System (AFS) igen
Smart Light Technology (SLT) igen
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4,8 Ah
Akkumulátor-feszültség 3,7 V
Teljes hossz 170 mm
Fej ⌀ 45 mm
Súly 219 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081469 P7R-WORK
EAN / GTIN 4058205020695
Gyártó száma 502187

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.
Ledlenser Work sorozat, szinte elpusztíthatatlan lámpák durva ipari használathoz.
  • A lámpafejen és a zárósapkánál gumi fedéllel az ütések és sérülések ellen.
  • A plusz első lap védi a lencsét a karcolásoktól.

Funkció:

IP68: Tartós alámerítés ellen védett (vízálló) és por behatolása elleni védelemmel (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel, csuklópánt és töltőállomás.