M18POALC-0 Akkumulátor-kiürítési lámpa

Cikkszám: 4933478120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sugárzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933478120
EAN / GTIN 4058546340537
Gyártó száma 4933478120
L-szám L00800 1607

Leírás

Leírás:

  • Három elforgatható fényfej akár 3000 lumen TRUEVIEW™ fényerőt produkál a legmagasabb fokozaton
  • Mindhárom elforgatható fényfej együttesen akár 12 óra üzemidőt biztosít egy M18™ REDLITHIUM™ 5. 0 Ah akkumulátorral
  • Por- és fröccsenő vízzel szemben ellenálló (IP54 besorolás)
  • Integrált M18™ és USB töltő
  • Teljes rendszerkompatibilitás a PACKOUT™ tárolórendszerrel
  • Hybrid áramforrás: M18™-REDLITHIUM™ akkumulátorral vagy a mellékelt kábellel működik
  • Tárolórekesz szerszámok és kis alkatrészek számára
  • 9 üzemmód az optimális teljesítmény vagy üzemidő érdekében
  • Az alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés - a lámpa villogni kezd
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: TRUEVIEW™
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorral: 5,9
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Termékváltozat: M18 POALC-0

Megfelelő termékek

Tartozékok