M18POALC-0 luz de paquete de batería

Número de artículo: 4933478120
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
Tipo de producto Foco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478120
EAN / GTIN 4058546340537
Número del fabricante 4933478120
Número L L00800 1607

Descripción

Descripción:

  • Tres cabezales independientes pivotantes que proporcionan 3000 lúmenes de Alta Definición TRUEVIEW™
  • Los tres cabezales de luz pivotantes combinados ofrecen hasta 12 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIUM™ 5.0Ah
  • Clasificación IP54: resistente a salpicaduras de agua y al polvo
  • Función de cargador incorporada para una carga rápida de cualquier batería M18™ o dispositivos electrónicos a través del puerto de salida USB de 2.1Amp
  • Compatibilidad total con el sistema modular de almacenamiento PACKOUT™, la luz funciona suelta o como parte de la pila PACKOUT™
  • Versatilidad AC/DC: alimentado con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente
  • Compartimento de almacenamiento para dispositivos y objetos pequeños
  • 9 modos de iluminación para gestionar la potencia y la autonomía
  • Indicador de batería baja, la luz parpadea cuando la batería tiene poca carga
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: Sin baterías incluidas
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 B5)
  • Peso con batería: 5,9
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Variante del producto: M18 POALC-0

Productos adecuados

Accesorios