M18POALC-0 eclairage de paquet de batterie

Réf.: 4933478120
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
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933478120
EAN / GTIN 4058546340537
Réf. fabricant 4933478120
Article hors catalogue L00800 1607

Description

Description:

  • Trois têtes pivotantes indépendantes qui offrent 3000 Lumens d'éclairage TRUVIEW™ haute définition
  • Les trois têtes d'éclairage pivotantes combinées offrent jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
  • IP54: Résiste à l'eau et aux poussières
  • Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP
  • Compatibilité totale avec le système de rangement modulaire PACKOUT ™ - éclairage sur et hors la pile
  • Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
  • Compartiment de rangement pour appareils et petits objets
  • 9 réglages pour gérer l'intensité d'éclairage et l'autonomie
  • Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 5. 9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 5.9
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Variante de produit : M18 POALC-0

Produits adaptés

Accessoires