LED-es reflektor 42 W

Cikkszám: 081265 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 67

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 67
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Teljesítményfelvétel 42 W
Gyártó jelölése NOVA 6K
Fényáram 600 lm - 6 000 lm
Energiaellátás Vezetékes
Fény színe 6 000 K
Teljes hossz 267 mm
Teljes szélesség 87 mm
Teljes magasság 262 mm
Csatlakozó kábel hossza 5 m
Súly 2 660 g
Termék fajtája Sugárzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081265 42
EAN / GTIN 5708997354421
Gyártó száma 03.5442

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.
  • Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.
  • Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.
  • Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.

NOVA munkalámpák integrált fogantyúval. Nagy teljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok