Kivitel:
A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.
- 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
- Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
- Egyszerűen falra szerelhető.