Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ

Tuote nro.: 081104
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
9 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Kompaktit ja laadukkaat täysmuoviset HEDI®-kaapelikelat, joiden kelan halkaisija on 250 mm ja joissa on ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
  • 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
  • Helppo kiinnittää seinään.