• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL, CZ

Número de artículo: 081104
Descuento
desde  133,92 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad “Made in Germany” y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.
Bobina de cables de plástico HEDI® compacta y de alta calidad con un diámetro de 250 mm, con características ergonómicas y de seguridad.
  • Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.
  • Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.
  • Se puede montar fácilmente en pared.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"